| |
|
| Artikel-Nr.: C2QM2-0575020037100 Herst.-Nr.: 0575020037100 EAN/GTIN: 4022989115984 |
| |
|
| | |
| Ausführung: für Innensechskantschrauben mit matt verchromter Klinge durchgehend gehärtet mit brünierter Spitze maximaler Schwenkwinkel 20° rutschfester QUATROLIT®-2K-Griff mit Aufhängeloch Klinge aus ELORA-Chrom-Vanadium 59CrV4 / 1.2242 Ausführung nach DIN ISO 2936 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 30 g | Gewindedurchmesser: | M4 | Klingenlänge: | 100 mm | Klinge plus Griff: | 185 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, inbus schraubendreher, Kugelkopfschraubendreher, Schraubendreher, Kugelkopf |
| | |
| |