Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroniker-Schraubendreher-Satz , Schlitz und Kreuzschlitz, 6-teilig, ELORA-617 S6


Menge:  Satz  
Produktinformationen
616-s6
616-s6
schlitz-gelb
kreuzschlitz-rot
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0617500601000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0617500601000
EAN/GTIN:
     4022989135715
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset

Inhalt:
Elektronik Schraubendreher
600-IS 2,5x75, 3,0x100, 4,0x100
610-PH 0x60, 00x60, 1x80

Ausführung:
6-teilig
in einem Kunststoffkasten
mattverchromte Klinge mit zusätzlich beschichteter Klingenspitze
2-Komponentengriff, drehbare Endkappe mit rutschfester Mikro-Oberfläche
Klinge aus ELORA-Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl 73MoV5 / 1.2381

Weitere Informationen:
Inhalt:
Elektronik Schraubendreher 600-IS 2,5x75, 3,0x100, 4,0x100 610-PH 0x60, 00x60, 1x80
Gewicht:
325 g
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schlitz schraubendreher satz, Schraubendreher, Elektronikschraubendreher, Kreuzschlitz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 25,60*
€ 30,46
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 25,43*
€ 30,26
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 23,87*
€ 28,41
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 22,76*
€ 27,08
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 21,90*
€ 26,06
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 18,15*
€ 21,60
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.