Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher mit Holzheft, Schlitz 1,0x5,5, ELORA-636-IS 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WERKSTATT-SCHRAUBENDREHER MIT HOLZHEFT, SCHLITZ 0,6x3,5, ELORA-636IS 75
WERKSTATT-SCHRAUBENDREHER MIT HOLZHEFT, SCHLITZ 0,6x3,5, ELORA-636IS 75
schlitz
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0636001001000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0636001001000
EAN/GTIN:
     4022989053712
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher

Ausführung:
für Schlitzschrauben
mit durchgehender, matt verchromter Klinge und Schlüsselhilfe (Antriebssechskant)
durchgehend gehärtet
mit brünierter Schneide
Holzgriff, klar lackiert mit Lederkappe
Klinge aus ELORA-Chrom-Vanadium 59CrV4 / 1.2242
Ausführung ähnlich DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1

Weitere Informationen:
Gewicht:
50 g
Schneide:
1,0 x 5,5 mm
Klingenlänge:
100 mm
Klinge plus Griff:
200 mm
Sechskant:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 5,5x100, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 5,5, Schraubendreher, Holzschraubendreher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.