Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektriker-Schraubendreher, Schlitz 0,4x2,5, ELORA-649-IS 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELEKTRIKER-SCHRAUBENDREHER, SCHLITZ 0,4x2,5, ELORA-649-IS60
ELEKTRIKER-SCHRAUBENDREHER, SCHLITZ 0,4x2,5, ELORA-649-IS60
schlitz
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0649020605500
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0649020605500
EAN/GTIN:
     4022989116066
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher

Produktdetails:
siehe PDF-Datenblatt

Ausführung:
für Schlitzschrauben
mit matt verchromter geschmiedeter Klinge
durchgehend gehärtet
mit brünierter Schneide
rutschfester QUATROLIT®-2K-Griff
mit Aufhängeloch
aus ELORA-Chrom-Vanadium 59CrV4 / 1.2242
Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1

Weitere Informationen:
Gewicht:
30 g
Schneide:
0,4 × 2,5 mm
Klingenlänge:
60 mm
Klinge plus Griff:
145 mm
Weitere Suchbegriffe: schlitzschraubendreher 2,5x0,4, schlitz-schraubendreher 2.5 mm, schlitz-schraubendreher, Elektrikerschraubendreher, Schraubendreher, Elektriker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.