Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher mit Holzheft, Pozidriv, ELORA-658-PZ 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WERKSTATT-SCHRAUBENDREHER MIT HOLZHEFT, POZIDRIV NR.1, ELORA-658-PZ 1
WERKSTATT-SCHRAUBENDREHER MIT HOLZHEFT, POZIDRIV NR.1, ELORA-658-PZ 1
logo
pozi
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0658000011000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0658000011000
EAN/GTIN:
     4022989054788
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher

Ausführung:
für Kreuzschlitzschrauben
mit durchgehender, matt verchromter Klinge und Schlüsselhilfe (Antriebssechskant)
durchgehend gehärtet
mit brünierter Spitze
Holzgriff, klar lackiert mit Lederkappe
Klinge aus ELORA-Chrom-Vanadium 59CrV4 / 1.2242
Ausführung ähnlich DIN ISO 8764-2, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PZ

Weitere Informationen:
Gewicht:
50 g
Klingenlänge:
85 mm
Klinge plus Griff:
180 mm
Sechskant:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, schraubendreher pz1, pz schraubendreher, Schraubendreher, Holzschraubendreher, Kreuzschlitzschraubendreher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,20*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.