| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2QM2-0673500709000 Herst.-Nr.: 0673500709000 EAN/GTIN: 4022989055181 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Inhalt: Schlitz-Schraubendreher 636-IS 90 (0,8x4,5) | 100 (1,0x5,5) | 125 (1,2x6,5) | 150 (1,2x8,0) | 175 (1,6x10,0) Kreuzschlitz-Schraubendreher 658-PZ 1, PZ 2 Ausführung: 7-teilig kartonverpackt mit matt verchromter Klinge und Schlüsselhilfe (Antriebssechskant) durchgehend gehärtet mit brünierter Spitze Holzgriff, klar lackiert mit Lederkappe Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | Schlitz-Schraubendreher 636-IS 90 (0,8x4,5) | 100 (1,0x5,5) | 125 (1,2x6,5) | 150 (1,2x8,0) | 175 (1,6x10,0) Kreuzschlitz-Schraubendreher 658-PZ 1, PZ 2 | Gewicht: | 850 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |