| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2QM2-0740000051001 Herst.-Nr.: 0740000051001 EAN/GTIN: 4022989116851 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ausführung: für Schlitzschrauben matt verchromt Chrom-Vanadium 59CrV4 / 1.2242 Ausführung nach DIN 5200, Klingenmaße nach DIN 2380 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 34 g | Schneide: | 5,5 x 1,0 | Länge: | 125 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Winkel-Schraubendreher (Schlitz), Winkel-Schraubendreher Schlitz, Winkel-Schraubenzieher Schlitz, Winkelschraubendreher Schlitz, Winkelschraubenzieher Schlitz, schlitz-winkel-schraubendreher 5,5 x 125 mm, schlitz winkel schraubendreher, winkelschraubendreher schlitz 5,5x5,5, Winkelschraubendreher |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |