Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-TORX®, M6, extra lang, ELORA-760TX-30/300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHRAUBENDREHER-TORX®, M6, EXTRA LANG, ELORA-760TX-30/300
SCHRAUBENDREHER-TORX®, M6, EXTRA LANG, ELORA-760TX-30/300
innen-torx
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0760000301001
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0760000301001
EAN/GTIN:
     4022989119586
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher

Ausführung:
für Innen-TORX®-Schrauben
für tiefliegende Verschraubungen, z.B. für das Armaturenbrett und die Karosserie
mit matt verchromter Klinge
durchgehend gehärtet
mit brünierter Spitze
rutschfester QUATROLIT®-2K-Griff
mit Aufhängeloch
Klinge aus ELORA-Chrom-Vanadium 61CrSiV5 / 1.2243
TORX®=reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Weitere Informationen:
Gewicht:
120 g
Torx-Übereckmaß:
5,52 mm
Klingenlänge:
320 mm
Klinge plus Griff:
430 mm
Gewindedurchmesser:
M6
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 30, schraubendreher torx, Schraubendreher, Torx, Armaturenbrettschraubendreher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.