Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-TORX®, ELORA-760TX-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHRAUBENDREHER-TORX®, M2,5, ELORA-760TX-7
SCHRAUBENDREHER-TORX®, M2,5, ELORA-760TX-7
innen-torx
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0760020051000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0760020051000
EAN/GTIN:
     4022989116240
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher

Ausführung:
für Innen-TORX®-Schrauben
mit matt verchromter Klinge
durchgehend gehärtet
mit brünierter Spitze
rutschfester QUATROLIT®-2K-Griff
mit Aufhängeloch
Klinge aus ELORA-Chrom-Vanadium 61CrSiV5 / 1.2243
TORX®=reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Weitere Informationen:
Gewicht:
30 g
Torx-Übereckmaß:
1,42 mm
Klingenlänge:
60 mm
Klinge plus Griff:
135 mm
Gewindedurchmesser:
M1,8
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.