Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-TORX®, M5, ELORA-761TTX-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHRAUBENDREHER-TORX®, M3, ELORA-761TTX-9
SCHRAUBENDREHER-TORX®, M3, ELORA-761TTX-9
innen-torx-save
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0761020251000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0761020251000
EAN/GTIN:
     4022989116424
Suchbegriffe:
TORX TR Schraubenzieher
TORX TR-Schraubendreher
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX

Ausführung:
für Innen-TORX®-Sicherheitsschrauben
mit Bohrung in der Abtriebsspitze
mit matt verchromter Klinge
durchgehend gehärtet
mit brünierter Spitze
rutschfester QUATROLIT®-2K-Griff
mit Aufhängeloch
Klinge aus ELORA-Chrom-Vanadium 61CrSiV5 / 1.2243
TORX®=reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Weitere Informationen:
Gewicht:
52 g
Torx-Übereckmaß:
4,43 mm
Klinge plus Griff:
185 mm
Gewindedurchmesser:
M5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.