Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-TORX®, M5, ELORA-761TTX-27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHRAUBENDREHER-TORX®, M3, ELORA-761TTX-9
SCHRAUBENDREHER-TORX®, M3, ELORA-761TTX-9
logo
innen-torx_save
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0761020271000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0761020271000
EAN/GTIN:
     4022989116431
Suchbegriffe:
TORX TR Schraubenzieher
TORX TR-Schraubendreher
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX

Ausführung:
für Innen-TORX®-Sicherheitsschrauben
mit Bohrung in der Abtriebsspitze
mit matt verchromter Klinge
durchgehend gehärtet
mit brünierter Spitze
rutschfester QUATROLIT®-2K-Griff
mit Aufhängeloch
Klinge aus ELORA-Chrom-Vanadium 61CrSiV5 / 1.2243
TORX®=reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Weitere Informationen:
Gewicht:
62 g
Torx-Übereckmaß:
4,99 mm
Klingenlänge:
115 mm
Klinge plus Griff:
200 mm
Gewindedurchmesser:
M5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.