Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelumschaltknarre mit Gelenk 1/2", extra lang, ELORA-770-L115G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEBELGELENK-UMSCHALTKNARRE 1/2", EXTRA LANG, ELORA-770-L115G
HEBELGELENK-UMSCHALTKNARRE 1/2", EXTRA LANG, ELORA-770-L115G
logo
12-5
1-2
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0770001042000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0770001042000
EAN/GTIN:
     4022989057031
Suchbegriffe:
Hebel-Umschaltknarre
Hebelumschaltknarre
Umschaltknarre
Umschaltratsche

Ausführung:
extra lange Ausführung
180° schwenkbar
geschmiedetes Zahnrad mit Außen- und Innenvierkant
kleinstmöglicher Schwenkwinkel 11,25°
rutschfester QUATROLIT®-2K-Griff
mit Aufhängeloch
matt verchromt
ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Aussenvierkant nach DIN 3120-A 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung

Weitere Informationen:
Gewicht:
879 g
Länge:
430 mm
Weitere Suchbegriffe: umschaltknarre 1/2, umschaltknarre, Hebelgelenkumschaltknarre, Hebelgelenkumschaltknarren, Umschaltknarren, Gelenkknarre, Gelenkknarren, Knarre, Knarren, Ratsche, Ratschen, Antriebswerkzeug 1/2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,06*
€ 91,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0770000912001
ab € 19,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.