Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchsteckknarre 3/4", ELORA-770-S1ZI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REPARATURSATZ 3/4", FÜR DURCHSTECKKNARRE, ELORA-770-S17
REPARATURSATZ 3/4", FÜR DURCHSTECKKNARRE, ELORA-770-S17
20
3-4
VERBINDUNGSVIERKANT 3/4", ELORA-770-S1V
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0770020112100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0770020112100
EAN/GTIN:
     4022989058137
Suchbegriffe:
Durchsteckknarre
Umsteckknarre
Umsteckratsche
Zahnradknarre

Ausführung:
geschmiedetes Rad mit Durchsteckvierkant
mit Aufhängeloch
kleinstmöglicher Schwenkwinkel 10°
matt verchromt
ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Vierkantantrieb nach DIN 3120-A 20, ISO 1174, mit Kugelarretierung

Weitere Informationen:
Gewicht:
1383 g
Länge:
500 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,79*
€ 84,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0771010182000
ab € 7,79*
Zubehör
Elora
0771010192000
ab € 7,81*
Zubehör
Elora
0771010212000
ab € 7,79*
Zubehör
Elora
0771010222000
ab € 7,90*
Zubehör
Elora
0771010232000
ab € 7,90*
Zubehör
Elora
0771010242000
ab € 8,04*
Zubehör
Elora
0771010252000
ab € 8,34*
Zubehör
Elora
0771010262000
ab € 8,35*
Zubehör
Elora
0771010272000
ab € 8,38*
Zubehör
Elora
0771010282000
ab € 9,03*
Zubehör
Elora
0771010292000
ab € 8,98*
Zubehör
Elora
0771010302000
ab € 9,03*
Zubehör
Elora
0771010322000
ab € 9,22*
Zubehör
Elora
0771010332000
ab € 9,66*
Zubehör
Elora
0771010342000
ab € 12,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.