Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knarrenkopf 3/4", ELORA-770-S1K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNARRENKOPF 3/4", ELORA-770-S1K
KNARRENKOPF 3/4", ELORA-770-S1K
20
3-4
mig
DREHSTANGE 3/4", ELORA-770-S7
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0770020122000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0770020122000
EAN/GTIN:
     4022989058144
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel

Ausführung:
zu verwenden mit der Drehstange ELORA-Nr. 770-S7
geschmiedetes Zahnrad mit Außen- und Innenvierkant
kleinstmöglicher Schwenkwinkel 11,25°
matt verchromt
ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Vierkantantrieb nach DIN 3120-B 20, ISO 1174, mit Stiftsicherung
Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315

Weitere Informationen:
Gewicht:
1365 g
Länge:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, elora knarrenschlüssel, knarren ringschlüssel, Knarrenköpfe, Knarre, Knarren, Ratsche, Ratschen, Antriebswerkzeug 3/4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,07*
€ 121,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,19*
€ 120,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,53*
€ 116,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,06*
€ 111,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,40*
€ 96,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0770020702000
ab € 22,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.