Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quergriff mit Gleitstück 3/4", ELORA-770-S3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QUERGRIFF MIT GLEITSTÜCK 3/4", ELORA-770-S3
QUERGRIFF MIT GLEITSTÜCK 3/4", ELORA-770-S3
20
3-4
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0770020302000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0770020302000
EAN/GTIN:
     4022989058205
Suchbegriffe:
Quergriff
quergriff 3/4 elora
quergriff 3/4
quergriff

Ausführung:
matt verchromt
ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Aussenvierkant nach DIN 3120-B 20, ISO 1174, mit Stiftsicherung
Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315

Weitere Informationen:
Gewicht:
1447 g
Länge:
480 mm
Weitere Suchbegriffe: Schieber, Schiebegriff, Schiebegriffe, Antriebswerkzeug 3/4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0771010182000
ab € 7,79*
Zubehör
Elora
0771010192000
ab € 7,82*
Zubehör
Elora
0771010212000
ab € 7,83*
Zubehör
Elora
0771010222000
ab € 7,92*
Zubehör
Elora
0771010232000
ab € 7,90*
Zubehör
Elora
0771010242000
ab € 8,01*
Zubehör
Elora
0771010252000
ab € 8,35*
Zubehör
Elora
0771010262000
ab € 8,36*
Zubehör
Elora
0771010272000
ab € 8,34*
Zubehör
Elora
0771010282000
ab € 8,99*
Zubehör
Elora
0771010292000
ab € 9,04*
Zubehör
Elora
0771010302000
ab € 9,03*
Zubehör
Elora
0771010322000
ab € 9,26*
Zubehör
Elora
0771010332000
ab € 9,67*
Zubehör
Elora
0771010342000
ab € 12,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.