Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festgriff 3/4", ELORA-770-S14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FESTGRIFF 3/4", ELORA-770-S14
FESTGRIFF 3/4", ELORA-770-S14
20
3-4
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0770021402000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0770021402000
EAN/GTIN:
     4022989058335
Suchbegriffe:
Quergriff
quergriff 3/4 elora
quergriff 3/4
quergriff

Ausführung:
matt verchromt
mit Kunststoffgriff
ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Aussenvierkant nach DIN 3120-B 20, ISO 1174, mit Stiftsicherung
Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315

Weitere Informationen:
Gewicht:
1809 g
Länge:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Festgriff, Festgriffe, Antriebswerkzeug 3/4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0771010182000
ab € 7,78*
Zubehör
Elora
0771010192000
ab € 7,84*
Zubehör
Elora
0771010212000
ab € 7,83*
Zubehör
Elora
0771010222000
ab € 7,91*
Zubehör
Elora
0771010232000
ab € 7,95*
Zubehör
Elora
0771010242000
ab € 8,01*
Zubehör
Elora
0771010252000
ab € 8,39*
Zubehör
Elora
0771010262000
ab € 8,38*
Zubehör
Elora
0771010272000
ab € 8,39*
Zubehör
Elora
0771010282000
ab € 8,99*
Zubehör
Elora
0771010292000
ab € 9,01*
Zubehör
Elora
0771010302000
ab € 9,05*
Zubehör
Elora
0771010322000
ab € 9,28*
Zubehör
Elora
0771010332000
ab € 9,66*
Zubehör
Elora
0771010342000
ab € 12,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.