Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-Einsatz 3/4", ELORA-770-SIN 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHRAUBENDREHER-EINSATZ 3/4", ELORA-770-SIN 14MM
SCHRAUBENDREHER-EINSATZ 3/4", ELORA-770-SIN 14MM
innensechsakant
20
3-4
mig
skizze
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0770050172000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0770050172000
EAN/GTIN:
     4022989059196
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
steckschlüsseleinsatz innensechskan...

Ausführung:
für Innensechskantschrauben
matt verchromt
gerändelt
Halter aus ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Innenvierkant nach DIN 3120-D 20, ISO 1174, mit Stiftsicherung
Klinge aus ELORA-Vanadium Sonderstahl, brüniert
Ausführung nach DIN 7422

Weitere Informationen:
Gewicht:
190 g
für Gewindedurchmesser DIN 912:
M20-22
d:
36,0 mm
l:
25,5 mm
Länge:
76,5 mm
Weitere Suchbegriffe: innensechskant-steckschlüsseleinsatz 17mm, innensechskant steckschlüsseleinsatz, Innensechskantschraubendreher-Einsatz 3/4, Innensechskantschraubendrehereinsatz 3/4, Schraubendrehereinsatz 3/4, Inbus
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.