Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Satz 1/2", Zwölfkant, 19-teilig 3/8"-1.1/4" AF, ELORA-770-LINDAU


Menge:  Satz  
Produktinformationen
STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/2", ZWÖLFKANT, 19-teilig 10-32MM, ELORA-770-LINDMF
STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/2", ZWÖLFKANT, 19-teilig 10-32MM, ELORA-770-LINDMF
770-L1F
zwölfkant
770-L1D
12,5
1-2
sechskant
Made in Germany
770-L1K
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0770530322000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0770530322000
EAN/GTIN:
     4022989061632
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten

Einsätze:
Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsätze
770-LA 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 1, 1.1/16, 1.1/8, 1.1/4 AF
-
Zubehör:
Quergriff mit Gleitstück 770-L3
Verlängerung 125 mm 770-L5
Verlängerung 250 mm 770-L6
Kardangelenk 770-L7

Ausführung:
19-teilig
in einem schwarzen Metallkasten mit Kunststoffeinlage
Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174
Betätigungswerkzeuge nach DIN 3122, ISO 3315

Weitere Informationen:
Einsätze:
Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsätze 770-LA 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 1, 1.1/16, 1.1/8, 1.1/4 AF
Zubehör:
Quergriff mit Gleitstück 770-L3 Verlängerung 125 mm 770-L5 Verlängerung 250 mm 770-L6 Kardangelenk 770-L7
Gewicht:
4400 g
Knarre:
Hebelumschaltknarre 770-L1D
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsselsatz 1/2" 19tlg, einhand knarrensatz, einhand-knarrensatz 1/2", Steckschlüsselgarnitur, Steckschlüsselkasten, Knarre, Einsatz, Kardangelenk, Verlängerung, Schiebegriff, Schieber, Festgriff, Steckschlüsseleinsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,14*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 211,38*
€ 251,54
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 208,93*
€ 248,63
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 201,42*
€ 239,69
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 181,13*
€ 215,54
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 172,14*
€ 204,85
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0770000902000
ab € 43,78*
Zubehör
Elora
0770000922000
ab € 45,98*
Zubehör
Elora
0770003002000
ab € 11,51*
Zubehör
Elora
0770003502000
ab € 6,06*
Zubehör
Elora
0770004002000
ab € 6,69*
Zubehör
Elora
0770005002000
ab € 7,29*
Zubehör
Elora
0770006002000
ab € 9,80*
Zubehör
Elora
0770006602000
ab € 14,96*
Zubehör
Elora
0770007002000
ab € 18,12*
Zubehör
Elora
0770100172000
ab € 4,07*
Zubehör
Elora
0770100182000
ab € 4,07*
Zubehör
Elora
0770100192000
ab € 4,09*
Zubehör
Elora
0770100202000
ab € 4,09*
Zubehör
Elora
0770100212000
ab € 4,09*
Zubehör
Elora
0770100232000
ab € 4,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.