Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Satz 1/2", 12-kant+Innen-Sechskant, 30-teilig 10-32 mm, ELORA-770-OKLIMU


Menge:  Satz  
Produktinformationen
STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/2", 12-KANT+INNEN-SECHSKANT, 30-teilig 10-32MM, ELORA-770-OKLIMU
STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/2", 12-KANT+INNEN-SECHSKANT, 30-teilig 10-32MM, ELORA-770-OKLIMU
770-L1D
zwölfkant
12,5
1-2
sechskant
Made in Germany
770-L1K
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0770550122100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0770550122100
EAN/GTIN:
     4022989635000
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten

Einsätze:
Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsätze
770-LM 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32 mm
Innensechskant-Schraubendreher-Einsätze
3210-IN 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 mm
-
Zubehör:
Quergriff mit Gleitstück 770-L3
Verlängerung 125 mm 770-L5
Verlängerung 250 mm 770-L6
Kardangelenk 770-L7

Ausführung:
30-teilig
in einem schwarzen Metallkasten mit Kunststoffeinlage
Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174
Betätigungswerkzeuge nach DIN 3122, ISO 3315

Weitere Informationen:
Einsätze:
Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsätze 770-LM 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32 mm Innensechskant-Schraubendreher-Einsätze 3210-IN 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 mm
Zubehör:
Quergriff mit Gleitstück 770-L3 Verlängerung 125 mm 770-L5 Verlängerung 250 mm 770-L6 Kardangelenk 770-L7
Gewicht:
5700 g
Knarre:
Hebelumschaltknarre 770-L1D
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, einhand-knarrensatz 1/2", einhand knarrensatz, elora knarrenkasten, Steckschlüsselgarnitur, Steckschlüsselkasten, Knarre, Einsatz, Kardangelenk, Verlängerung, Schiebegriff, Schieber, Festgriff, Steckschlüsseleinsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 228,91*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 277,72*
€ 330,49
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 273,41*
€ 325,36
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 258,76*
€ 307,92
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 239,82*
€ 285,39
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 228,91*
€ 272,40
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
3210000042000
ab € 5,02*
Zubehör
Elora
3210000052000
ab € 5,06*
Zubehör
Elora
3210000062000
ab € 5,04*
Zubehör
Elora
3210000072000
ab € 5,03*
Zubehör
Elora
3210000082000
ab € 5,12*
Zubehör
Elora
3210000092000
ab € 5,11*
Zubehör
Elora
3210000102000
ab € 5,30*
Zubehör
Elora
3210000122000
ab € 5,59*
Zubehör
Elora
3210000142000
ab € 6,05*
Zubehör
Elora
3210000172000
ab € 6,20*
Zubehör
Elora
3210000192000
ab € 6,56*
Zubehör
Elora
3210000222000
ab € 10,10*
Zubehör
Elora
0770000902000
ab € 44,06*
Zubehör
Elora
0770003002000
ab € 11,54*
Zubehör
Elora
0770003502000
ab € 6,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.