Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Satz 1/2", Sechskant, 26-teilig 10-32 mm, ELORA-771-LMK


Menge:  Satz  
Produktinformationen
STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/2", ZWÖLFKANT, 26-teilig 10-32MM, ELORA-770-LMF
STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/2", ZWÖLFKANT, 26-teilig 10-32MM, ELORA-770-LMF
770-L1F
sechskant
Zwölfkant
770-L1K
12,5
1-2
Made in Germany
770-L1D
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0771520102900
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0771520102900
EAN/GTIN:
     4022989108375
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten

Einsätze:
Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze
771-LM 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32 mm
-
Zubehör:
Schwingkurbel 770-L2
Quergriff mit Gleitstück 770-L3
Verlängerung 125 mm 770-L5
Verlängerung 250 mm 770-L6
Kardangelenk 770-L7

Ausführung:
26-teilig
in einem schwarzen Metallkasten mit Kunststoffeinlage
Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174
Betätigungswerkzeuge nach DIN 3122, ISO 3315

Weitere Informationen:
Einsätze:
Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 771-LM 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32 mm
Zubehör:
Schwingkurbel 770-L2 Quergriff mit Gleitstück 770-L3 Verlängerung 125 mm 770-L5 Verlängerung 250 mm 770-L6 Kardangelenk 770-L7
Gewicht:
5700 g
Knarre:
Hebelumschaltknarre 770-L1K
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, einhand-knarrensatz 1/2", einhand knarrensatz, elora knarrenkasten, Steckschlüsselgarnitur, Steckschlüsselkasten, Knarre, Einsatz, Kardangelenk, Verlängerung, Schiebegriff, Schieber, Festgriff, Steckschlüsseleinsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 209,15*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 255,48*
€ 304,02
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 253,71*
€ 301,91
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 242,18*
€ 288,19
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 220,75*
€ 262,69
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 209,15*
€ 248,89
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0770000902000
ab € 44,06*
Zubehör
Elora
0770000922000
ab € 46,24*
Zubehör
Elora
0770002002000
ab € 16,37*
Zubehör
Elora
0770003002000
ab € 11,54*
Zubehör
Elora
0770003502000
ab € 6,06*
Zubehör
Elora
0770004002000
ab € 6,68*
Zubehör
Elora
0770005002000
ab € 7,27*
Zubehör
Elora
0770006002000
ab € 9,79*
Zubehör
Elora
0770006602000
ab € 14,93*
Zubehör
Elora
0770007002000
ab € 17,99*
Zubehör
Elora
0770100172000
ab € 4,10*
Zubehör
Elora
0770100182000
ab € 4,10*
Zubehör
Elora
0770100192000
ab € 4,09*
Zubehör
Elora
0770100202000
ab € 4,10*
Zubehör
Elora
0770100212000
ab € 4,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.