Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Satz 1/2", Sechskant, 28-teilig mm+AF, ELORA-771-LAMU


Menge:  Satz  
Produktinformationen
STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/2", ZWÖLFKANT, 28-teilig MM+AF, ELORA-770-LAMU
STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/2", ZWÖLFKANT, 28-teilig MM+AF, ELORA-770-LAMU
zwölfkant
sechskant
12,5
1-2
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0771520402000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0771520402000
EAN/GTIN:
     4022989065951
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten

Einsätze:
Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze
771-LM 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm
771-LA 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 7/8, 15/16, 1 AF
-
Zubehör:
Schwingkurbel 770-L2
Quergriff mit Gleitstück 770-L3
Verlängerung 125 mm 770-L5
Verlängerung 250 mm 770-L6
Kardangelenk 770-L7

Ausführung:
28-teilig
in einem schwarzen Metallkasten mit Kunststoffeinlage
Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174
Betätigungswerkzeuge nach DIN 3122, ISO 3315

Weitere Informationen:
Einsätze:
Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 771-LM 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm 771-LA 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 7/8, 15/16, 1 AF
Zubehör:
Schwingkurbel 770-L2 Quergriff mit Gleitstück 770-L3 Verlängerung 125 mm 770-L5 Verlängerung 250 mm 770-L6 Kardangelenk 770-L7
Gewicht:
5400 g
Knarre:
Hebelumschaltknarre 770-L1D
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, einhand-knarrensatz 1/2", einhand knarrensatz, elora knarrenkasten, Steckschlüsselgarnitur, Steckschlüsselkasten, Knarre, Einsatz, Kardangelenk, Verlängerung, Schiebegriff, Schieber, Festgriff, Steckschlüsseleinsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 225,82*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 273,64*
€ 325,63
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 271,14*
€ 322,66
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 255,79*
€ 304,39
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 236,68*
€ 281,65
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 225,82*
€ 268,73
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0770000902000
ab € 43,73*
Zubehör
Elora
0770002002000
ab € 16,33*
Zubehör
Elora
0770003002000
ab € 11,46*
Zubehör
Elora
0770003502000
ab € 6,05*
Zubehör
Elora
0770004002000
ab € 6,68*
Zubehör
Elora
0770005002000
ab € 7,29*
Zubehör
Elora
0770006002000
ab € 9,83*
Zubehör
Elora
0770006602000
ab € 14,89*
Zubehör
Elora
0770007002000
ab € 18,03*
Zubehör
Elora
0770000082000
ab € 4,09*
Zubehör
Elora
0770000092000
ab € 4,09*
Zubehör
Elora
0770000102000
ab € 4,07*
Zubehör
Elora
0770000112000
ab € 4,10*
Zubehör
Elora
0770000122000
ab € 4,11*
Zubehör
Elora
0770000132000
ab € 4,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.