Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelumschaltknarre 1", mit Drehstange, ELORA-780-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
25
1
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0780000012000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0780000012000
EAN/GTIN:
     4022989066729
Suchbegriffe:
Hebel-Umschaltknarre
Hebelumschaltknarre
Umschaltknarre
Umschaltratsche

Ausführung:
geschmiedetes Zahnrad mit 1'' Außen- und 3/4'' Innenvierkant
kleinstmöglicher Schwenkwinkel 11,25°
matt verchromt
ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Aussenvierkant nach DIN 3120-B 25, ISO 1174, mit Stiftsicherung
Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315

Weitere Informationen:
Gewicht:
3980 g
Länge:
660 mm
Weitere Suchbegriffe: umschaltknarre 1 zoll, umschaltknarre, Hebelumschaltknarren, Knarre, Knarren, Umschaltknarren, Ratsche, Ratschen, Antriebswerkzeug 1"
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,88*
€ 222,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,53*
€ 219,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,68*
€ 211,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,03*
€ 197,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,20*
€ 179,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0780000012100
ab € 62,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.