Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftschraubendreher-Einsatz 1/2", TORX®, ELORA-790TX-55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IMPACT-KRAFT-SCHRAUBENDREHER-EINSATZ 1/2", TORX®, ELORA-790TX-30MM
IMPACT-KRAFT-SCHRAUBENDREHER-EINSATZ 1/2", TORX®, ELORA-790TX-30MM
innentorx
12,5
1-2
Skizze
Skizze
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0790015555101
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0790015555101
EAN/GTIN:
     4022989157090
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz TORX Innen
Kraftsteckschlüsseleinsatz TORX Inn...
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel

Produktinformation:
Achtung:
Sicherungsstift- und Ring sind im Lieferumfang nicht enthalten!

Ausführung:
für Innen-TORX®-Schrauben
für Maschinenschrauber
Sonderstahl, brüniert
Innenvierkant nach DIN 3121-G 12,5, ISO 1174
TORX®= reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Weitere Informationen:
Gewicht:
130 g
Sicherungsstift:
7903-20
d:
25 mm
Sicherungsring:
7904-20
Torx-Übereckmaß:
11,22 mm
Länge:
42 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.