Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftschrauber-Einsatz 1", 6-kant, ELORA-792-41 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IMPACT-KRAFT-STECKSCHLÜSSEL-EINSATZ 1", ELORA-792-19MM
IMPACT-KRAFT-STECKSCHLÜSSEL-EINSATZ 1", ELORA-792-19MM
sechskant
25
1
Skizze
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0792000415100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0792000415100
EAN/GTIN:
     4022989068853
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel

Produktinformation:
Achtung:
Sicherungsstift- und Ring sind im Lieferumfang nicht enthalten!

Ausführung:
für Maschinenschrauber
Sonderstahl, phosphatiert
Innenvierkant nach DIN 3121-H 25, ISO1174
Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2

Weitere Informationen:
Gewicht:
787 g
Länge:
68 mm
l:
26 mm
d:
63 mm
d2:
54 mm
Sicherungsstift:
7923-45
Sicherungsring:
7924-44
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, sechskant steckschlüsseleinsatz, Impact, Einsatz, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsätze, Einsätze, Impact 1 Zoll, Kraftschraubereinsatz 1 Zoll, Kraftschraubereinsätze 1 Zoll, Kraftschrauber-Einsatz 1 Zoll, Kraftschrauber-Einsätze 1 Zoll, Impact 1", Kraftschraubereinsatz 1", Kraftschrau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.