Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftschraubereinsatz 1.1/2", 6-kant, ELORA-793-110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IMPACT-KRAFT-STECKSCHLÜSSEL-EINSATZ 1.1/2", ELORA-793-36MM
IMPACT-KRAFT-STECKSCHLÜSSEL-EINSATZ 1.1/2", ELORA-793-36MM
sechskant
40
1-12
Skizze
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0793001105100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0793001105100
EAN/GTIN:
     4022989069119
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel

Produktinformation:
Achtung:
Sicherungsstift- und Ring sind im Lieferumfang nicht enthalten!

Ausführung:
für Maschinenschrauber
Sonderstahl, phosphatiert
Innenvierkant nach DIN 3121-H 40, ISO1174
Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2

Weitere Informationen:
Gewicht:
10800 g
Länge:
137 mm
l:
62 mm
d:
155 mm
d2:
127 mm
Sicherungsstift:
7933-116
Sicherungsring:
7934-116
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, sechskant steckschlüsseleinsatz, Impact, Einsatz, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsätze, Einsätze, Impact 1.1/2, Kraftschraubereinsatz 1.1/2, Kraftschraubereinsätze 1.1/2, Kraftschrauber-Einsatz 1.1/2, Kraftschrauber-Einsätze 1.1/2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 555,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,38*
€ 773,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,18*
€ 758,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,57*
€ 689,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,74*
€ 679,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,67*
€ 661,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.