Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer 5-teilig, ELORA-810-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WERKZEUGKOFFER 5-TEILIG, ELORA-800-L
WERKZEUGKOFFER 5-TEILIG, ELORA-800-L
mie
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0810510031000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0810510031000
EAN/GTIN:
     4022989069744
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer

passende Sortimente:
WS-1, 2, 3, 4, 8, 9, 10

Ausführung:
aufziehbar, blau lackiert, abschließbar mit Vorhängeschloß ELORA-Nr. 256
Stahlblech

Weitere Informationen:
passende Sortimente:
WS-1, 2, 3, 4, 8, 9, 10
Gewicht:
5200 g
Breite:
530 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
200 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0256000000000
ab € 6,88*
Zubehör
Elora
0000501101001
ab € 461,53*
Zubehör
Elora
0000600101000
ab € 411,68*
Zubehör
Elora
0000500101000
ab € 398,13*
Zubehör
Elora
0000500201000
ab € 594,35*
Zubehör
Elora
0000500301000
ab € 729,93*
Zubehör
Elora
0000500401101
ab € 842,26*
Zubehör
Elora
0000500811001
ab € 1.006,66*
Zubehör
Elora
0000500901000
ab € 312,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.