Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckgriff 3/8", mit QUATROLIT® 2K-Griff, ELORA-870-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STECKGRIFF 3/8", MIT QUATROLIT® 2 KOMPONENTENGRIFF, ELORA-870-12
STECKGRIFF 3/8", MIT QUATROLIT® 2 KOMPONENTENGRIFF, ELORA-870-12
10
3-8
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0870011202000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0870011202000
EAN/GTIN:
     4022989070528
Suchbegriffe:
Steckgriff
Steckgriffe
Quatrolit
Antriebswerkzeug 3/8

Ausführung:
rutschfester QUATROLIT®-2K-Griff
mit Aufhängeloch
matt verchromt
ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Aussenvierkant nach DIN 3120-A 10, ISO 1174, mit Kugelarretierung
Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315

Weitere Informationen:
Gewicht:
170 g
Länge:
180 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0871000062000
ab € 3,62*
Zubehör
Elora
0871000072000
ab € 3,59*
Zubehör
Elora
0871000082000
ab € 3,60*
Zubehör
Elora
0871000092000
ab € 3,61*
Zubehör
Elora
0871000102000
ab € 3,61*
Zubehör
Elora
0871000112000
ab € 3,59*
Zubehör
Elora
0871000122000
ab € 3,59*
Zubehör
Elora
0871000132000
ab € 3,61*
Zubehör
Elora
0871000142000
ab € 3,60*
Zubehör
Elora
0871000152000
ab € 3,61*
Zubehör
Elora
0871000162000
ab € 3,60*
Zubehör
Elora
0871000172000
ab € 3,68*
Zubehör
Elora
0871000182000
ab € 3,68*
Zubehör
Elora
0871000192000
ab € 3,67*
Zubehör
Elora
0871000202000
ab € 3,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.