Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Einsatz 3/8", Sechskant, ELORA-871-M 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STECKSCHLÜSSEL-EINSATZ 3/8", SECHSKANT, ELORA-871-M 6MM
STECKSCHLÜSSEL-EINSATZ 3/8", SECHSKANT, ELORA-871-M 6MM
sechskant
10
3-8
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0871000202000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0871000202000
EAN/GTIN:
     4022989071891
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/8...

Ausführung:
warm geschmiedet
verchromt, poliert
gerändelt
ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Innenvierkant nach DIN 3120-C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille
Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1

Weitere Informationen:
Gewicht:
46 g
Länge:
28 mm
Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz, Sechskanteinsatz, Einsatz, Einsätze, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsätze, Sechskanteinsatz 3/8, Einsatz 3/8, Einsätze 3/8, Steckschlüsseleinsatz 3/8, Steckschlüsseleinsätze 3/8, Sechskanteinsatz 3/8", Einsatz 3/8", Einsätze 3/8", Steckschlüsseleins
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0870011202000
ab € 12,12*
Zubehör
Elora
0870010802000
ab € 11,12*
Zubehör
Elora
0870010112000
ab € 20,69*
Zubehör
Elora
0870010702000
ab € 22,03*
Zubehör
Elora
0870001012000
ab € 36,36*
Zubehör
Elora
0870010902000
ab € 16,98*
Zubehör
Elora
0870010302100
ab € 8,16*
Zubehör
Elora
0870010352100
ab € 9,26*
Zubehör
Elora
0870010402500
ab € 10,58*
Zubehör
Elora
0870010552500
ab € 13,32*
Zubehör
Elora
0870001012900
ab € 30,58*
Zubehör
Elora
0870010252000
ab € 6,26*
Zubehör
Elora
0870010302000
ab € 6,25*
Zubehör
Elora
0870010352000
ab € 7,11*
Zubehör
Elora
0870010402000
ab € 8,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.