Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zündkerzen-Steckschlüssel-Einsatz 3/8", extra tief, ELORA-87LTZ-16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZÜNDKERZEN-STECKSCHLÜSSEL-EINSATZ 3/8", EXTRA TIEF, ELORA-871TZ-16MM
ZÜNDKERZEN-STECKSCHLÜSSEL-EINSATZ 3/8", EXTRA TIEF, ELORA-871TZ-16MM
sechskant
zündkerze
10
3-8
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0871001602000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0871001602000
EAN/GTIN:
     4022989071945
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Zündkerzen-Steckschlüsseleinsatz

Ausführung:
extra tief, mit Gummieinsatz
verchromt, poliert
gerändelt
Innenvierkant nach DIN 3120-C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille
ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208

Weitere Informationen:
Gewicht:
106 g
Schlüsselweite:
16,0 (5/8 AF) mm
Gewindedurchmesser an Zündkerzen:
M10
Länge:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Zündkerzeneinsatz, zündkerzeneinsatz 16 mm, zündkerzeneinsatz, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsätze, Einsatz, Einsätze, Zündkerzeneinsätze
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.