Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel DIN 895, ELORA-895-9x12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DOPPELMAULSCHLÜSSEL DIN 895, ELORA-895-6x7MM
DOPPELMAULSCHLÜSSEL DIN 895, ELORA-895-6x7MM
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0895009125100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0895009125100
EAN/GTIN:
     4022989073574
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppelmaulschlüssel elora

Ausführung:
Maulstellung 15°, brüniert
Vergütungsstahl
Ausführung nach DIN 895 / ISO 3318 / ISO 1085

Weitere Informationen:
Gewicht:
30 g
Länge:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, Gabelschlüssel, Maulschlüssel, Werkzeugschlüssel, Doppelschlüssel, DIN Schlüssel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.