Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Quergriffschraubendreher für Innensechskantschrauben, ELORA-956-L4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE-SCHRAUBENDREHER, POZIDRIV, ELORA-912-PZ 4
VDE-SCHRAUBENDREHER, POZIDRIV, ELORA-912-PZ 4
1000v
innensechskant
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0956000042101
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0956000042101
EAN/GTIN:
     4022989155751
Suchbegriffe:
Innensechskant-VDE-Schraubendreher
Innensechskant-VDE-Schraubenzieher
VDE-Innensechskant-Schraubendreher
VDE-Innensechskant-Schraubenzieher

Ausführung:
für Innensechskantschrauben
brüniert
ELORA-Chrom-Vanadium Stahl
DIN ISO 2936
isoliert, geprüft nach EN/IEC 60900, stückgeprüft mit 10.000V und zugelassen für 1.000V

Weitere Informationen:
Gewicht:
160 g
Schlüsselweite Innensechskant:
4
Länge:
250 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.