Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Verlängerung 3/8", ELORA-967-125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE-HEBELUMSCHALTKNARRE 1/2", ELORA-972
VDE-HEBELUMSCHALTKNARRE 1/2", ELORA-972
1000v
10
3-8
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0967001252100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0967001252100
EAN/GTIN:
     4022989135616
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
steckschlüssel-verlängerung 3/8 125...

Ausführung:
mit Sicherheitsschraubarretierung
verchromt
mit 2-Farb-Mehrschichtisolierung (gelb, rot), um Beschädigungen der Isolierung leichter zu erkennen
ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
geprüft nach EN/IEC 60900, stückgeprüft mit 10.000V und zugelassen für 1.000V

Weitere Informationen:
Gewicht:
154 g
Länge:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel verlängerung, steckschlüssel-verlängerung 3/8, Verlängerung, Vde, Antriebswerkzeug 3/8
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0969000092100
ab € 13,42*
Zubehör
Elora
0969000102100
ab € 13,43*
Zubehör
Elora
0969000112100
ab € 13,50*
Zubehör
Elora
0969000122100
ab € 13,50*
Zubehör
Elora
0969000132100
ab € 13,50*
Zubehör
Elora
0969000142100
ab € 13,53*
Zubehör
Elora
0969000152100
ab € 13,95*
Zubehör
Elora
0969000162100
ab € 13,95*
Zubehör
Elora
0969000172100
ab € 13,86*
Zubehör
Elora
0969000182100
ab € 13,94*
Zubehör
Elora
0969000192100
ab € 13,95*
Zubehör
Elora
0969000202100
ab € 15,42*
Zubehör
Elora
0969000212100
ab € 15,40*
Zubehör
Elora
0969000222100
ab € 15,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.