Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Ringratschenschlüssel, ELORA-986-11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
986
986
logo
1000v
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0986000112100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0986000112100
EAN/GTIN:
     4022989152910
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel

Ausführung:
mit 2-Farb-Mehrschichtisolierung (gelb, rot), um Beschädigungen
der Isolierung leichter zu erkennen
kleinstmöglicher Schwenkwinkel 5 °
geprüft nach EN/IEC 60900, stückgeprüft mit 10.000V
und zugelassen für 1.000V
ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208

Weitere Informationen:
Gewicht:
70 g
Schlüsselweite:
11 mm
000:
x V
Länge:
135 mm
Weitere Suchbegriffe: Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, einringschlüssel, Ringratschenschlüssel, VDE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.