Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Einmaulschlüssel, ELORA-987-27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
988
988
logo
1000v
gs
vde
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0987000272100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0987000272100
EAN/GTIN:
     4022989135418
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
VDE-Einmaulschlüssel
vde einmaulschlüssel

Ausführung:
Maulstellung 15°
mit 2-Farb-Mehrschichtisolierung (gelb, rot), um Beschädigungen der Isolierung leichter zu erkennen
VDE isoliert bis 1.000V, nach EN 60900/IEC 60900
geprüft nach EN/IEC 60900:2004, stückgeprüft mit 10.000V und zugelassen für 1.000V
ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208

Weitere Informationen:
Gewicht:
380 g
Schlüsselweite:
27 mm
000:
x V
VDE:
-
GS:
-
Länge:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: VDE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.