Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsäge, ELORA-989


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE-KABELMESSER, MIT STUMPFEN KLINGENENDE, ELORA-977A
VDE-KABELMESSER, MIT STUMPFEN KLINGENENDE, ELORA-977A
logo
1000v
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0989000001000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0989000001000
EAN/GTIN:
     4022989135654
Suchbegriffe:
Eisensäge
Metallsäge
eisensäge

Ausführung:
für Stiftsägeblätter 150 mm
geprüft nach EN/IEC 60900:2004, stückgeprüft mit 10.000V und zugelassen für 1.000V
989-E = Ersatzblatt

Weitere Informationen:
Gewicht:
180 g
Länge:
265 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.