Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierrollenhalter für Werkzeugwagen Super Caddy und ToolJet, ELORA-1220-PH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1110SH
1110SH
1220-PH
1110DH
1110MH
1110SD
1110KH
1220-PK
1220-DH
1220-AS220
1220-AS300
1220-KT
1220-RW
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1220800026000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1220800026000
EAN/GTIN:
     4022989141631
Suchbegriffe:
Papierrollenhalter Werkstattwagen
Rollenhalter Werkstattwagen
Werkstattwagenpapierrollenhalter
Werkstattwagenrollenhalter

Produktinformation:
Papierrollenhalter

Ausführung:
zur Bestückung von Rück- und Seitenwänden der Werkstattwagen ELORA-Nr. 1220-L7, 1220-L8 und 1225-L7
die Zubehörteile können mit Hilfe der Euro-Lochung 10 x 38 mm (Lochquadrate 10 x 10 mm, Lochmitte - Lochmitte 38 x 38 mm) befestigt werden
Werkzeughalter aus hochwertigem Stahlblech, 1,25 mm dick
1110 KH aus Kunststoff

Weitere Informationen:
Gewicht:
1430 g
Maße BxHxT:
300x200x150
Weitere Suchbegriffe: papierrollenhalter werkstattwagen, Werkzeugwagen, Werkstattwagen, Papierrollenhalter, Super Caddy, ToolJet, fahrbare Werkbank
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1225000006000
ab € 970,14*
Zubehör
Elora
1220000006008
ab € 631,73*
Zubehör
Elora
1220000006000
ab € 441,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.