Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel, 10 m, für Werkzeugwagen Super Caddy und ToolJet, ELORA-1220-KT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1110SH
1110SH
1220-KT
1110DH
1110MH
1110SD
1110KH
1220-PK
1220-PH
1220-DH
1220-AS220
1220-AS300
1220-RW
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1220800046000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1220800046000
EAN/GTIN:
     4022989141778
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel 10m
gartenkabeltrommel

Produktinformation:
Kabeltrommel 10 m

Ausführung:
zur Bestückung von Rück- und Seitenwänden der Werkstattwagen ELORA-Nr. 1220-L7, 1220-L8 und 1225-L7
die Zubehörteile können mit Hilfe der Euro-Lochung 10 x 38 mm (Lochquadrate 10 x 10 mm, Lochmitte - Lochmitte 38 x 38 mm) befestigt werden
Werkzeughalter aus hochwertigem Stahlblech, 1,25 mm dick
1110 KH aus Kunststoff

Weitere Informationen:
Gewicht:
2000 g
Maße BxHxT:
-
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugwagen, Werkstattwagen, Super Caddy, ToolJet, fahrbare Werkbank
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,32*
€ 102,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,73*
€ 102,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,44*
€ 92,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1225000006000
ab € 965,51*
Zubehör
Elora
1220000006008
ab € 631,13*
Zubehör
Elora
1220000006000
ab € 442,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.