Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladeneinteiler für Werkzeugtruhe und Werkzeugwagen Super Caddy und ToolJet, ELORA-1220-TBS60


Menge:  Packung  
Produktinformationen
1220-TB
1220-TB
1220-FT
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1220800606000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1220800606000
EAN/GTIN:
     4022989141655
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Einteilungen
Schubladenschrank Unterteilungsmate...
schubladenschrank einteilungen

Produktinformation:
Schubladeneinteiler, 3 Stck.

Ausführung:
Schubladeneinteiler für Super Caddy ELORA-Nr. 1220-L7, 1220-L8 und für ToolJET ELORA-Nr. 1225-L7 zum Einteilen der Schubladen
Stahlblech verzinkt

Weitere Informationen:
Gewicht:
200 g
Höhe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteiler, Werkzeugwagen, Werkstattwagen, Werkzeugtruhe, Super Caddy, ToolJet
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 3,67* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,34*
€ 19,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,99*
€ 19,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,24*
€ 18,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,28*
€ 16,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,75*
€ 16,36
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,01*
€ 13,10
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1220000006008
ab € 628,92*
Zubehör
Elora
1225000006000
ab € 964,40*
Zubehör
Elora
1220000006000
ab € 443,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.