Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachteilerset für Werkzeugtruhe und Werkzeugwagen Super Caddy und ToolJet, ELORA-1220-FTS160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1220-TB
1220-TB
1220-FT
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1220801606000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1220801606000
EAN/GTIN:
     4022989141709
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Einteilungen
Schubladenschrank Unterteilungsmate...
schubladenschrank einteilungen

Produktinformation:
Fachteilerset

Ausführung:
Schubladeneinteiler für Super Caddy ELORA-Nr. 1220-L7, 1220-L8 und für ToolJET ELORA-Nr. 1225-L7 zum Einteilen der Schubladen
Stahlblech verzinkt

Weitere Informationen:
Gewicht:
3035 g
Höhe:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteiler, Werkzeugwagen, Werkstattwagen, Werkzeugtruhe, Super Caddy, ToolJet
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1220000006008
ab € 628,92*
Zubehör
Elora
1225000006000
ab € 964,40*
Zubehör
Elora
1220000006000
ab € 443,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.