Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstumpf-Raspel, 1/2-Schlicht Hieb 2, ELORA-1345-2x200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLACHSTUMPFRASPEL, 1/2-SCHLICHT HIEB 2, ELORA-1345-2x200
FLACHSTUMPFRASPEL, 1/2-SCHLICHT HIEB 2, ELORA-1345-2x200
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1345222000000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1345222000000
EAN/GTIN:
     4022989114550
Suchbegriffe:
Holzraspel
Holzraspeln
Kabinettraspel
Treppenraspel

Ausführung:
dreiseitig gehauenes Blatt
2 Komponenten-Heft
Ausführung nach DIN 7263, Form A

Weitere Informationen:
Gewicht:
190 g
Hieb:
1/2-Schlicht, Hieb 2
Klingenlänge:
200 mm | 8 Zoll
Länge:
310 mm
Weitere Suchbegriffe: holzraspel flachstumpf hieb 2, holzraspel, holzraspel hieb2, Flachstumpfraspeln, Flachstumpfraspel, Raspel, Raspeln, Flachraspel, Flachraspeln
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.