Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kardangelenk 1/4", ELORA-1450-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KARDANGELENK 1/4", ELORA-1450-8
KARDANGELENK 1/4", ELORA-1450-8
6-3
1-4
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1450000082000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1450000082000
EAN/GTIN:
     4022989076537
Suchbegriffe:
Kardangelenk
kardangelenk 1/4
kardangelenk

Ausführung:
matt verchromt
ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung bzw. Kugelfangrille
Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316

Weitere Informationen:
Gewicht:
25 g
Länge:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: Kardan, Gelenkstück, Gelenkstücke
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0000700147000
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.