Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung 1/4", 50 mm, ELORA-1450-11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VERLÄNGERUNG 1/4", 50MM, ELORA-1450-11
VERLÄNGERUNG 1/4", 50MM, ELORA-1450-11
6,3
1-4
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1450000112000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1450000112000
EAN/GTIN:
     4022989076551
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
verlängerung steckschlüsseleinsatz

Ausführung:
matt verchromt
ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung bzw. Kugelfangrille
Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316

Weitere Informationen:
Gewicht:
24 g
Länge:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Verlängerung, Verlängerungen, Antriebswerkzeug 1/4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0000700147000
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.