Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Messuhr, ELORA-1555


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PRÄZISIONS-MESSUHR, ELORA-1555
PRÄZISIONS-MESSUHR, ELORA-1555
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1555000000000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1555000000000
EAN/GTIN:
     4022989078791
Suchbegriffe:
Messuhr
analoge messuhr 0-10 mm
messuhr
messuhr 0,01mm

Ausführung:
in einer Kunststoffbox
Einspann Schaftdurchmesser 8 mm h7 mit verstellbaren Toleranzmarken
Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
274 g
Messbereich:
0-10 mm
Skalenwert:
0,01 mm
Außen Ø:
58 mm
Weitere Suchbegriffe: Messuhren
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1565000000000
ab € 47,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.