Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Messstativ mit Magnetfuss, ELORA-1565


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNIVERSAL-MESSSTATIV MIT MAGNETFUSS, ELORA-1565
UNIVERSAL-MESSSTATIV MIT MAGNETFUSS, ELORA-1565
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1565000000000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1565000000000
EAN/GTIN:
     4022989093855
Suchbegriffe:
Ersatz-Messstativ
Kleinmessstativ
Messstativ
Messuhrstativ

Ausführung:
zur Aufnahme der Messuhren ELORA-Nr. 1555 und 1557
ein / ausschaltbar für Aktivierung des Magnetfußes (65x50x55 mm) mit einer Haftkraft von 600N
Messuhraufnahme Ø 8 mm
vertikale Stange 230mm, horizontale Stange 200 mm
Gestänge hartverchromt mit Feineinstellung

Weitere Informationen:
Gewicht:
1864 g
Länge:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: ersatz messstativ, Messstative
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1555000000000
ab € 31,87*
Zubehör
Elora
1557000000000
ab € 54,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.