Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Kleinmessuhr, ELORA-1557


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PRÄZISIONS-KLEINMESSUHR, ELORA-1557
PRÄZISIONS-KLEINMESSUHR, ELORA-1557
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1557000000000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1557000000000
EAN/GTIN:
     4022989078807
Suchbegriffe:
Abstandsmessgerät
Kleinmessuhr
kleinmessuhr 0-5 mm
kleinmessuhr

Ausführung:
in einer Kunststoffbox
Einspannschaft 8 mm h7
mit verstellbaren Toleranzmarken
Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
143 g
Messbereich:
0-5 mm
Skalenwert:
0,01 mm
Außen Ø:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: kleinmessuhr 3 x 0,01 mm, Kleinmessuhren, Messuhr, Messuhren
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1565000000000
ab € 47,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.