Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausbeulhammer, 32x25 mm, ELORA-1608


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPANN- AUSBEUL- UND SCHLICHTHAMMER, ELORA-1607
SPANN- AUSBEUL- UND SCHLICHTHAMMER, ELORA-1607
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1608000000000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1608000000000
EAN/GTIN:
     4022989079491
Suchbegriffe:
Ausbeulhammer
ausbeulhammer

Ausführung:
geschmiedet, blau lackiert, Arbeitsflächen geschliffen
Vergütungsstahl C 45 / 1.0503, Stiel aus Eschenholz

Weitere Informationen:
Gewicht:
420 g
runder Hammerkopf Ø:
32 mm
Hammerkopf:
25 mm
Länge Hammerkopf:
165 mm
Länge:
320 mm
Weitere Suchbegriffe: Spannhammer, Spannhämmer, Ausbeulhämmer, Schlichthammer, Schlichthämmer, Hammer, Hämmer, Ausbeulwerkzeug, Ausbeulwerkzeuge, Schlagwerkzeug, Schlagwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.