| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2QM2-1614000000000 Herst.-Nr.: 1614000000000 EAN/GTIN: 4022989079590 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ausführung: geschmiedet blau lackiert, Arbeitsflächen geschliffen ELORA Nr. 1619 mit auswechselbarem Gummiaufsatz ELORA Nr. 1619E Stiel aus Eschenholz Vergütungsstahl C45 / 1.0503 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 430 g | Hammerkopf Ø: | 40 x 30 mm | Länge Hammerkopf: | 155 mm | Länge: | 300 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ausbeulhämmer, Hammer, Hämmer, Ausbeulwerkzeug, Ausbeulwerkzeuge, Schlagwerkzeug, Schlagwerkzeuge |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |