Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schlagwerkzeug
>
Hämmer
>
Schonhammer
>
Gummihammer
>
Artikel
Gummihammer, 90 mm, ELORA-1620-90
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2QM2-1620000907000
Hersteller:
Elora
Herst.-Nr.:
1620000907000
EAN/GTIN:
4022989079682
Suchbegriffe:
Gummi-Kompositionshammer
Gummihammer
gummi-kompositionshammer eschenstie...
gummi-kompositionshammer
Ausführung:
mit 2 flachen Bahnen und Eschenstiel
nach DIN 5128-90, 90 Shore A
Ersatzköpfe auf Anfrage
Weitere Informationen:
Gewicht:
1130 g
Kopf Ø:
90 mm
Kopf-Länge:
140 mm
Länge:
380 mm
... >
Lager 706
>
KFZ- und Spezialwerkzeuge
>
Karosseriearbeiten
... >
Lager 706
>
Schlagwerkzeuge
>
Schonhämmer
Weitere Suchbegriffe:
gummihammer durchmesser 90mm
,
Kompositionshammer
,
Kompositionshämmer
,
Gummihämmer
,
Hammer
,
Hämmer
,
Gummikompositionshammer
,
Gummikompositionshämmer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 14,75*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammerhalter kurz, ELORA-1600-1H
Elora
1600000017000
ab € 5,85*
Zubehör
Hammerhalter lang, ELORA-1600-2H
Elora
1600000027000
ab € 14,82*
Zubehör
Fäustelhalter, ELORA-1600-3H
Elora
1600000037000
ab € 11,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen