Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karosserie-Feilenhalter, verstellbar, ELORA-1640


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAROSSERIE-FEILENHALTER, VERSTELLBAR, ELORA-1640
KAROSSERIE-FEILENHALTER, VERSTELLBAR, ELORA-1640
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1640000000000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1640000000000
EAN/GTIN:
     4022989079903
Suchbegriffe:
Karosserie-Feilenblatt
Karosserie-Feilenhalter
karosserie feilenblatt

Ausführung:
für Feilenblätter ELORA-Nr. 1641 (Lieferung ohne Feilenblatt)
verstellbare Ausführung mit Spannschraube
Aluminium

Weitere Informationen:
Gewicht:
559 g
Länge:
360 mm
Weitere Suchbegriffe: Karosseriefeilenhalter, Feilenhalter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1641000027000
ab € 22,19*
Zubehör
Elora
1641000037000
ab € 23,40*
Zubehör
Elora
1641000047000
ab € 25,31*
Zubehör
Elora
1641000067000
ab € 22,62*
Zubehör
Elora
1641000077000
ab € 25,14*
Zubehör
Elora
1641000087000
ab € 24,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.