Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karosserie-Feilenhalter, ELORA-1640H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAROSSERIE-FEILENHALTER, ELORA-1640H
KAROSSERIE-FEILENHALTER, ELORA-1640H
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1640000008000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1640000008000
EAN/GTIN:
     4022989624592
Suchbegriffe:
Karosserie-Feilenblatt
Karosserie-Feilenhalter
karosserie feilenblatt

Ausführung:
für Feilenblätter ELORA-Nr. 1641 (Lieferung ohne Feilenblatt)
Holz

Weitere Informationen:
Gewicht:
349 g
Länge:
535 mm
Weitere Suchbegriffe: Karosseriefeilenhalter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1641000027000
ab € 22,19*
Zubehör
Elora
1641000037000
ab € 23,40*
Zubehör
Elora
1641000047000
ab € 25,31*
Zubehör
Elora
1641000067000
ab € 22,62*
Zubehör
Elora
1641000077000
ab € 25,14*
Zubehör
Elora
1641000087000
ab € 24,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.